Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HCM71914-C-2RSD-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187487
Image 1
Opslaan in lijst

€ 997,38/ stukexcl. btw

€ 1.206,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCM719..-C-2RSD-T-P4S-XL
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
17 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
27 kN
Statisch draaggetal
15 kN
Grenstoerental vetsmering
24200 tr/min