Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HCM71913-C-2RSD-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187692
Image 1
Opslaan in lijst

€ 873,77/ stukexcl. btw

€ 1.057,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCM719..-C-2RSD-T-P4S-XL
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
17 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
19.8 kN
Statisch draaggetal
11.1 kN
Grenstoerental vetsmering
26500 tr/min