€ 795,11/ stukexcl. btw
€ 962,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HCM719..-C-2RSD-T-P4S-XL |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 13 mm |
Contacthoek | 17 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 19.5 kN |
Statisch draaggetal | 10.5 kN |
Grenstoerental vetsmering | 28300 tr/min |