€ 724,84/ stukexcl. btw
€ 877,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HCM719..-E-2RSD-T-P4S-XL |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 13 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 17.7 kN |
Statisch draaggetal | 9.1 kN |
Grenstoerental vetsmering | 28900 tr/min |