Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HCM71911-C-2RSD-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187676
Image 1
Opslaan in lijst

€ 724,84/ stukexcl. btw

€ 877,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCM719..-C-2RSD-T-P4S-XL
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
17 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
18.5 kN
Statisch draaggetal
9.5 kN
Grenstoerental vetsmering
30400 tr/min