Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HCM71910-C-2RSD-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187704
Image 1
Opslaan in lijst

€ 651,11/ stukexcl. btw

€ 787,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCM719..-C-2RSD-T-P4S-XL
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
17 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
12.9 kN
Statisch draaggetal
6.7 kN
Grenstoerental vetsmering
33700 tr/min