Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HCM7016-C-2RSD-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187683
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.272,73/ stukexcl. btw

€ 1.540,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCM70..-C-2RSD-T-P4S-XL
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
22 mm
Contacthoek
17 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
34 kN
Statisch draaggetal
21.8 kN
Grenstoerental vetsmering
20000 tr/min