€ 1.144,89/ stukexcl. btw
€ 1.385,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HCM70..-E-2RSD-T-P4S-XL |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 115 mm |
Breedte | 20 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 27 kN |
Statisch draaggetal | 15.8 kN |
Grenstoerental vetsmering | 20600 tr/min |