Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HCM7014-E-2RSD-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187484
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.088,69/ stukexcl. btw

€ 1.317,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCM70..-E-2RSD-T-P4S-XL
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
26.5 kN
Statisch draaggetal
15.1 kN
Grenstoerental vetsmering
21700 tr/min