Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HCM7014-E-2RSD-T-P4S-DUL-XL

  • ERIKS:14187739
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.282,73/ stukexcl. btw

€ 2.762,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCM70..-E-2RSD-T-P4S-XL
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
40 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
26.5 kN
Statisch draaggetal
15.1 kN
Grenstoerental vetsmering
21700 tr/min