€ 1.088,69/ stukexcl. btw
€ 1.317,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HCM70..-C-2RSD-T-P4S-XL |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 20 mm |
Contacthoek | 17 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 27.5 kN |
Statisch draaggetal | 15.8 kN |
Grenstoerental vetsmering | 22800 tr/min |