€ 2.282,73/ stukexcl. btw
€ 2.762,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HCM70..-C-2RSD-T-P4S-XL |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 40 mm |
Contacthoek | 17 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 27.5 kN |
Statisch draaggetal | 15.8 kN |
Grenstoerental vetsmering | 22800 tr/min |