Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HCM7013-E-2RSD-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187494
Image 1
Opslaan in lijst

€ 932,74/ stukexcl. btw

€ 1.128,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCM70..-E-2RSD-T-P4S-XL
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
19.2 kN
Statisch draaggetal
11.1 kN
Grenstoerental vetsmering
23700 tr/min