€ 1.961,05/ stukexcl. btw
€ 2.372,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HCM70..-E-2RSD-T-P4S-XL |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 18 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 19.2 kN |
Statisch draaggetal | 11.1 kN |
Grenstoerental vetsmering | 23700 tr/min |