€ 1.961,05/ stukexcl. btw
€ 2.372,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HCM70..-C-2RSD-T-P4S-XL |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 36 mm |
Contacthoek | 17 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 20.1 kN |
Statisch draaggetal | 11.6 kN |
Grenstoerental vetsmering | 24900 tr/min |