Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HCM7012-E-2RSD-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187498
Image 1
Opslaan in lijst

€ 845,69/ stukexcl. btw

€ 1.023,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCM70..-E-2RSD-T-P4S-XL
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
18.9 kN
Statisch draaggetal
10.6 kN
Grenstoerental vetsmering
25200 tr/min