€ 768,40/ stukexcl. btw
€ 929,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HCM70..-E-2RSD-T-P4S-XL |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 18 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 18.6 kN |
Statisch draaggetal | 10 kN |
Grenstoerental vetsmering | 26900 tr/min |