Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HCM7011-C-2RSD-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187696
Image 1
Opslaan in lijst

€ 768,40/ stukexcl. btw

€ 929,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCM70..-C-2RSD-T-P4S-XL
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
17 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
19.5 kN
Statisch draaggetal
10.5 kN
Grenstoerental vetsmering
28300 tr/min