Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HCM7010-E-2RSD-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187675
Image 1
Opslaan in lijst

€ 701,67/ stukexcl. btw

€ 849,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCM70..-E-2RSD-T-P4S-XL
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
12.5 kN
Statisch draaggetal
6.7 kN
Grenstoerental vetsmering
30000 tr/min