€ 636,36/ stukexcl. btw
€ 770,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HCM70..-C-2RSD-T-P4S-XL |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 75 mm |
Breedte | 16 mm |
Contacthoek | 17 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 12.9 kN |
Statisch draaggetal | 6.7 kN |
Grenstoerental vetsmering | 33700 tr/min |