Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HCM7009-C-2RSD-T-P4S-DUO-XL

  • ERIKS:14187708
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.378,07/ stukexcl. btw

€ 1.667,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCM70..-C-2RSD-T-P4S-XL
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
32 mm
Contacthoek
17 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar