Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HCM7008-E-2RSD-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187712
Image 1
Opslaan in lijst

€ 575,24/ stukexcl. btw

€ 696,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCM70..-E-2RSD-T-P4S-XL
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
15 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
11.4 kN
Statisch draaggetal
5.5 kN
Grenstoerental vetsmering
36200 tr/min