Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HCM7007-E-2RSD-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187711
Image 1
Opslaan in lijst

€ 467,78/ stukexcl. btw

€ 566,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCM70..-E-2RSD-T-P4S-XL
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
14 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
10.8 kN
Statisch draaggetal
4.85 kN
Grenstoerental vetsmering
40300 tr/min