€ 467,78/ stukexcl. btw
€ 566,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HCM70..-C-2RSD-T-P4S-XL |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 14 mm |
Contacthoek | 17 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 11.3 kN |
Statisch draaggetal | 5 kN |
Grenstoerental vetsmering | 42300 tr/min |