Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HCM7006-C-2RSD-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187746
Image 1
Opslaan in lijst

€ 443,20/ stukexcl. btw

€ 536,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCM70..-C-2RSD-T-P4S-XL
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
17 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
8.9 kN
Statisch draaggetal
3.9 kN
Grenstoerental vetsmering
48300 tr/min