€ 417,21/ stukexcl. btw
€ 504,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HCM70..-E-2RSD-T-P4S-XL |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 12 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 7.7 kN |
Statisch draaggetal | 3 kN |
Grenstoerental vetsmering | 54200 tr/min |