Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HCM7005-C-2RSD-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187745
Image 1
Opslaan in lijst

€ 417,21/ stukexcl. btw

€ 504,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCM70..-C-2RSD-T-P4S-XL
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
17 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
8 kN
Statisch draaggetal
3.15 kN
Grenstoerental vetsmering
57000 tr/min