Eriks
FAG

FAG Spindellager HCM71916-C-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187508
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.012,82/ stukexcl. btw

€ 1.225,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCM719..-C-T-P4S-XL
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
17 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
28 kN
Statisch draaggetal
16.6 kN
Grenstoerental vetsmering
21600 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
31600 tr/min