€ 939,78/ stukexcl. btw
€ 1.137,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HCM719..-E-T-P4S-XL |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 105 mm |
Breedte | 16 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 26.5 kN |
Statisch draaggetal | 15.1 kN |
Grenstoerental vetsmering | 21700 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 31200 tr/min |