Eriks
FAG

FAG Spindellager HCM71915-C-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187701
Image 1
Opslaan in lijst

€ 939,78/ stukexcl. btw

€ 1.137,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCM719..-C-T-P4S-XL
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
105 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
17 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
27.5 kN
Statisch draaggetal
15.8 kN
Grenstoerental vetsmering
22800 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
33400 tr/min