Eriks
FAG

FAG Spindellager HCM71913-C-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187693
Image 1
Opslaan in lijst

€ 758,57/ stukexcl. btw

€ 917,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCM719..-C-T-P4S-XL
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
17 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
19.8 kN
Statisch draaggetal
11.1 kN
Grenstoerental vetsmering
26500 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
38800 tr/min