Eriks
FAG

FAG Spindellager HCM71912-E-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187558
Image 1
Opslaan in lijst

€ 690,44/ stukexcl. btw

€ 835,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCM719..-E-T-P4S-XL
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
18.6 kN
Statisch draaggetal
10 kN
Grenstoerental vetsmering
26900 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
38700 tr/min