Eriks
FAG

FAG Spindellager HCM71912-C-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187548
Image 1
Opslaan in lijst

€ 690,44/ stukexcl. btw

€ 835,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCM719..-C-T-P4S-XL
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
17 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar