Eriks
FAG

FAG Spindellager HCM71911-C-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187677
Image 1
Opslaan in lijst

€ 630,73/ stukexcl. btw

€ 763,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCM719..-C-T-P4S-XL
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
17 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
18.5 kN
Statisch draaggetal
9.5 kN
Grenstoerental vetsmering
30400 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
44500 tr/min