Eriks
FAG

FAG Spindellager HCM71910-E-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187707
Image 1
Opslaan in lijst

€ 566,12/ stukexcl. btw

€ 685,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCM719..-E-T-P4S-XL
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
12.3 kN
Statisch draaggetal
6.4 kN
Grenstoerental vetsmering
32000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
46000 tr/min