€ 566,12/ stukexcl. btw
€ 685,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HCM719..-C-T-P4S-XL |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 12 mm |
Contacthoek | 17 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 12.9 kN |
Statisch draaggetal | 6.7 kN |
Grenstoerental vetsmering | 33700 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 49200 tr/min |