Eriks
FAG

FAG Spindellager HCM7020-C-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14185423
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.594,42/ stukexcl. btw

€ 1.929,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCM70..-C-T-P4S-XL
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
17 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar