€ 4.652,58/ stukexcl. btw
€ 5.629,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HCM70..-E-T-P4S-XL |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 22 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 4 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 32.5 kN |
Statisch draaggetal | 20.8 kN |
Grenstoerental vetsmering | 19100 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 27400 tr/min |