Eriks
FAG

FAG Spindellager HCM7016-C-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14184609
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.108,37/ stukexcl. btw

€ 1.341,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCM70..-C-T-P4S-XL
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
22 mm
Contacthoek
17 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
34 kN
Statisch draaggetal
21.8 kN
Grenstoerental vetsmering
20000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
29300 tr/min