Eriks
FAG

FAG Spindellager HCM7015-E-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14184679
Image 1
Opslaan in lijst

€ 997,38/ stukexcl. btw

€ 1.206,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCM70..-E-T-P4S-XL
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
27 kN
Statisch draaggetal
15.8 kN
Grenstoerental vetsmering
20600 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
29500 tr/min