Eriks
FAG

FAG Spindellager HCM7015-C-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14184673
Image 1
Opslaan in lijst

€ 997,38/ stukexcl. btw

€ 1.206,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCM70..-C-T-P4S-XL
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
17 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
28 kN
Statisch draaggetal
16.6 kN
Grenstoerental vetsmering
21600 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
31600 tr/min