Eriks
FAG

FAG Spindellager HCM7014-C-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14184228
Image 1
Opslaan in lijst

€ 945,41/ stukexcl. btw

€ 1.143,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCM70..-C-T-P4S-XL
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
17 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
27.5 kN
Statisch draaggetal
15.8 kN
Grenstoerental vetsmering
22800 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
33400 tr/min