Eriks
FAG

FAG Spindellager HCM7013-C-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14184349
Image 1
Opslaan in lijst

€ 813,35/ stukexcl. btw

€ 984,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCM70..-C-T-P4S-XL
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
17 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
20.1 kN
Statisch draaggetal
11.6 kN
Grenstoerental vetsmering
24900 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
36400 tr/min