Eriks
FAG

FAG Spindellager HCM7011-E-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14184696
Image 1
Opslaan in lijst

€ 667,26/ stukexcl. btw

€ 807,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCM70..-E-T-P4S-XL
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar