Eriks
FAG

FAG Spindellager HCM7009-E-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14184746
Image 1
Opslaan in lijst

€ 554,18/ stukexcl. btw

€ 670,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCM70..-E-T-P4S-XL
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
11.7 kN
Statisch draaggetal
5.8 kN
Grenstoerental vetsmering
34600 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
49600 tr/min