Eriks
FAG

FAG Spindellager HCM7009-C-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14184715
Image 1
Opslaan in lijst

€ 554,18/ stukexcl. btw

€ 670,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCM70..-C-T-P4S-XL
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
17 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
12.9 kN
Statisch draaggetal
6.7 kN
Grenstoerental vetsmering
33700 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
49200 tr/min