Eriks
FAG

FAG Spindellager HCM7008-C-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14184710
Image 1
Opslaan in lijst

€ 500,79/ stukexcl. btw

€ 605,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCM70..-C-T-P4S-XL
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
15 mm
Contacthoek
17 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
11.9 kN
Statisch draaggetal
5.7 kN
Grenstoerental vetsmering
38000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
55600 tr/min