€ 1.081,67/ stukexcl. btw
€ 1.308,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HCM70..-C-T-P4S-XL |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Breedte | 15 mm |
Contacthoek | 17 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 11.9 kN |
Statisch draaggetal | 5.7 kN |
Grenstoerental vetsmering | 38000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 55600 tr/min |