Eriks
FAG

FAG Spindellager HCM7007-C-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14184771
Image 1
Opslaan in lijst

€ 406,69/ stukexcl. btw

€ 492,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCM70..-C-T-P4S-XL
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
14 mm
Contacthoek
17 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
11.3 kN
Statisch draaggetal
5 kN
Grenstoerental vetsmering
42300 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
61900 tr/min