€ 385,61/ stukexcl. btw
€ 466,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HCM70..-E-T-P4S-XL |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 13 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 8.5 kN |
Statisch draaggetal | 3.7 kN |
Grenstoerental vetsmering | 45900 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 65900 tr/min |